{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
förpackning | Transportväska | |
tillverkarens beteckning | KBH 25-2U | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 1 200 W | |
varvtalsområde 1:a växeln | 0 min-1 - 520 min-1 | |
varvtalsområde 2:a växeln | 0 min-1 - 1 600 min-1 | |
maximal borr-⌀ i stål | 25 mm | |
form verktygshållare | QuickIN PLUS | |
vikt | 3,4 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s2 | |
lämpligt för material | Stål | |
anmärkning | För trånga arbetsförhållanden | |
Produktslag | Kärnborrmaskin |
Artikkelkode | 075130 72710361 | |
Manufacturer number | 72710361000 |