Ackumulator-slagskruvdragare med LiHD-ackumulator 18LTX300

Article no.: 074060 18LTX300
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • förpackning: Metabox
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Typ CAS 18 V

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    förpackning Metabox
    passande batterifabrikat/batterityp/spänning Typ CAS 18 V
    tillverkarens beteckning SSW 18 LTX 300 BL
    Antal ingående batterier 2
    Energiförsörjning Nätdriven
    Batterityp Litiumjon
    batterikapacitet 4 Ah
    Batterispänning 18 V
    motorkonstruktion borstlös
    Vridmomentsteg 12
    maximalt vridmoment 300 Nm
    Tomgångsvarvtal 0 min-1 - 2 650 min-1
    maximal slagfrekvens 3 750 min-1
    största lossbrytningsmoment 480 Nm
    verktygsfäste Utvändig 4-kant
    mått verktygshållare 1/2 tum
    Vikt utan batteri 1,1 kg
    vikt inklusive batteri 1,7 kg
    typisk användning Heavy Duty
    Produktslag Slagskruvdragare

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 074060 18LTX300
    EAN / GTIN 4007430333292
    Manufacturer number 602395800

    Beskrivelse

    Utförande:

    Höga vridmoment för tunga skruvtillämpningar.
    De ackumulator-slagskruvdragarna i LTX-klassen finns med en maximal vridmoment på 300 Nm, 800 Nm eller 1750 Nm. Passar perfekt för effektintensiv skruvdragning i alla prestandaintervall. De är också utrustade med ett APS-läge (Automatic Power Shift):
    • Skruva loss i APS-läge: Förhindrar att skruven/muttern faller genom att automatiskt sänka hastigheten efter lossning.
    • Bultning i APS-läge: Förhindrar att skruven/muttern välter genom att automatiskt stängas av efter det första slaget.
    Förresten omfattas alla Metabo-batterier av en 3-års garanti, oavsett antalet laddningscykler.
    Ytterligare detaljer som den ljusa LED-arbetslampan ger ännu mer komfort vid arbete.
    • Mångsidig användbar, kompakt ackumulator-slagskruvdragare med 1/2 tums yttre fyrkant och 300 Nm.
    • Unik borstlös Metabo-motor för snabba arbetsförlopp och maximal effektivitet i varje tillämpning.
    • Arbeta med få bakslag och mycket hög vridmoment.
    • Tolv varvtal-vridmomentnivåer för en mängd olika tillämpningar.
    • Integrerad arbetsbelysning för belysning av arbetsplatsen.
    • Robust formgjutet växelhus i aluminium för optimal värmeavledning och hållbarhet.
    • Med en praktisk bälteskrok som kan fixeras på höger eller vänster sida.
    • LiHD-batteri för ultimat prestanda, ultralång livslängd och hållbarhet.

    Fördel:

    100 % kompatibilitet av ackumulatorerna – gäller för alla tillverkare.
    Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive 2 st LiHD-ackumulatorer, laddare och metaBOX.

    Anmärkning:

    Passande ackumulatorer och laddare finns under nr 073870073890.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Accessories

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen