Ackumulator-slagskruvdragare med LiHD-ackumulator 18LTX1750

Article no.: 074060 18LTX1750
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • förpackning: Metabox
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Typ CAS 18 V

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

förpackning Metabox
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Typ CAS 18 V
tillverkarens beteckning SSW 18 LTX 1750 BL
Antal ingående batterier 2
Energiförsörjning Nätdriven
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 5,5 Ah
Batterispänning 18 V
motorkonstruktion borstlös
Vridmomentsteg 12
maximalt vridmoment 1 750 Nm
Tomgångsvarvtal 0 min-1 - 1 650 min-1
maximal slagfrekvens 2 450 min-1
största lossbrytningsmoment 2100 Nm
verktygsfäste Utvändig 4-kant
mått verktygshållare 3/4 tum
Vikt utan batteri 3 kg
vikt inklusive batteri 4 kg
typisk användning Heavy Duty
Produktslag Slagskruvdragare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 074060 18LTX1750
EAN / GTIN 4061792202429
Manufacturer number 602402660

Beskrivelse

Utförande:

Höga vridmoment för tunga skruvtillämpningar.
De ackumulator-slagskruvdragarna i LTX-klassen finns med en maximal vridmoment på 300 Nm, 800 Nm eller 1750 Nm. Passar perfekt för effektintensiv skruvdragning i alla prestandaintervall. De är också utrustade med ett APS-läge (Automatic Power Shift):
  • Skruva loss i APS-läge: Förhindrar att skruven/muttern faller genom att automatiskt sänka hastigheten efter lossning.
  • Bultning i APS-läge: Förhindrar att skruven/muttern välter genom att automatiskt stängas av efter det första slaget.
Förresten omfattas alla Metabo-batterier av en 3-års garanti, oavsett antalet laddningscykler.
Ytterligare detaljer som den ljusa LED-arbetslampan ger ännu mer komfort vid arbete.
  • Extremt kraftfull ackumulator-slagskruvdragare med 3/4 tums yttre fyrkant och 1750 Nm.
  • Unik borstlös Metabo-motor för snabba arbetsförlopp och maximal effektivitet i varje tillämpning.
  • Överbelastningsskydd: Skyddar motorn mot överhettning.
  • Mycket kraftfull för tunga skruvtillämpningar.
  • Arbeta med få bakslag och mycket hög vridmoment.
  • Tolv varvtal-/vridmomentnivåer för en mängd olika tillämpningar.
  • Integrerad arbetsbelysning för belysning av arbetsplatsen.
  • Robust formgjutet växelhus i aluminium för optimal värmeavledning och hållbarhet.
  • LiHD-batteri för ultimat prestanda, ultralång livslängd och hållbarhet.

Fördel:

100 % kompatibilitet av ackumulatorerna – gäller för alla tillverkare.
Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 st LiHD-ackumulatorer, laddare och metaBOX.

Anmärkning:

Passande ackumulatorer och laddare finns under nr 073870073890.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen