{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | AEG Typ AS 18 V | |
tillverkarens beteckning | BSS18C12ZC | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
maximalt vridmoment | 410 Nm | |
slaghastighet | 0 min-1 - 3 100 min-1 | |
fästprofil verktygshållare | Utvändig 4-kant | |
mått verktygshållare | 1/2 tum | |
vikt | 3 kg | |
typisk användning | Strong | |
Produktslag | Slagskruvdragare |
Artikkelkode | 074016 BSS18C12ZC | |
EAN / GTIN | 4058546413637 |