Sladdlös mutterdragare M18FMT2F12

Article no.: 074010 M18FMT2F12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
53 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • förpackning: Systemväska (HD = Heavy Duty)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 18 V

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

förpackning Systemväska (HD = Heavy Duty)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 18 V
tillverkarens beteckning M18FMT2F12
Antal ingående batterier 2
Energiförsörjning Batteridriven
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 5 Ah
Batterispänning 18 V
maximalt vridmoment 1:a steget 475 Nm
maximalt vridmoment 2:a steget 610 Nm
maximal vridmoment 3:e steget 745 Nm
maximalt vridmoment 4:e steget 47 Nm
max skruv-⌀ (8,8 − 12,9) M22
slaghastighet 1:ans växel 0 min-1 - 900 min-1
slaghastighet 2:ans växel 0 min-1 - 2 100 min-1
slaghastighet 3:ans växel 0 min-1 - 3 100 min-1
fästprofil verktygshållare utvändig fyrkant
mått verktygshållare 1/2 tum
vikt 6,3 kg
typisk användning Heavy Duty
Produktslag Slagskruvdragare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 074010 M18FMT2F12
EAN / GTIN 4058546346416
Manufacturer number 4933478450

Beskrivelse

Utförande:

Robust, kraftfull FUEL™ batteridriven slagskruvdragare med borstlös POWERSTATE™ EC-Motor, lång motorlivstid och hög energieffektivitet. Stabilt metallväxelhus och ergonomiskt mitthandtag med mjuk beläggning. Batteriladdningsindikator, LED-belysning av arbetsområdet. Med höger-/vänstergång och elektronisk varvtalsreglering. REDLINK PLUS™-Elektronik − enastående effektreglering:
  • Med systemkommunikation drivmaskin − batteri.
  • Med överlastskydd för längre livslängd hos batteri, motor och växel.

DRIVE CONTROL™ möjliggör snabbt byte mellan 4 kopplingssteg med olika varvtals- och vridmomentinställningar.
  • Kompakt utförande.
  • Steg 4 för optimalt förhållande mellan effekt och precision vid lossning av skruvar.

Anmärkning:

Passande reservbatterier och tillbehör finns från nr 073808.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen