{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
datautgång | Digimatic-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 54 | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Milwaukee typ B 12 V | |
tillverkarens beteckning | M12RCDAB+-0 | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterispänning | 12 V | |
frekvensområde | Radiofrekvens AM; Radiofrekvens FM; Radiofrekvens DAB | |
Energiförsörjning | Batteridriven; Batteridriven | |
Längd | 523 mm | |
Bredd | 155 mm | |
höjd | 386 mm | |
vikt | 1,9 kg | |
Produktslag | Radio |
Artikkelkode | 073960 M12RCDAB | |
EAN / GTIN | 4058546325107 | |
Manufacturer number | 4933472114 |