Litiumjonbatteri SHD AS18

Article no.: 073847 AS18
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
11 styck i lager

Select article variation and quantity

Batterityp Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 6 Ah
Batterispänning 18 V
passar för AEG 18 V-apparater
Produktslag Ackumulator

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 073847 AS18
EAN / GTIN 4058546403348

Beskrivelse

Utförande:

Den nya HD-ackumulatortekniken ger högre prestanda i krävande tillämpningar och är bakåtkompatibel med alla AEG 18 V-enheter. PRO Lithium-Ion™-tekniken erbjuder dessutom en optimal batteriplattform med trippelskydd:
  • Temperaturövervakning: Skyddar ackumulator mot överhettning.
  • Elektroniskt överlastskydd: Reglerar omedelbart frånslag vid överlast.
  • Övervakning av enskilda celler: Skyddar ackumulator mot djupurladdning.

Passar till:

AEG 18 V-system.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen