Litiumjon system M14B4 4,0 Ah MB14 V

Article no.: 073819 MB14
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
15 styck i lager

Select article variation and quantity

Batterityp Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning M14B4
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 4 Ah
Batterispänning 14 V
passar för 14V Milwaukee
Produktslag Ackumulator

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 073819 MB14
EAN / GTIN 4002395379842
Manufacturer number 4932430323

Beskrivelse

Utförande:

MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™ batteriteknik.
  • Lämplig för alla professionella användare.
  • LED-displayen för batteriladdnimgstillstånd ger hela tiden besked med en knapptryckning om batteriets aktuella laddningstillstånd.
  • Problemfri användning ned till - 20 °C.

Passar till:

Skjutbatterisystem M14, t.ex. för Milwaukees sladdlösa borrskruvdragare C14DD.

Anmärkning:

När du använder Milwaukee M18-apparater som kommer i kontakt med kemikalier rekommenderar vi dig att använda batteriet MB18-CR.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen