Systemväska, låg

Article no.: 072885
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Längd 475 mm
Bredd 358 mm
höjd 132 mm
Produktslag Systemväska

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 072885
EAN / GTIN 4002395146376
Manufacturer number 4932453385

Beskrivelse

Utförande:

Stadig systemväska av ABS-plast för säker transport av verktyg. Flera systemväskor kan kopplas ovanpå varandra med låsklamrarna på sidorna. Förstärkt, robust utförande (godkänd för postbefordran).

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen