{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
förpackning | Metabox | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Typ CAS 18 V | |
tillverkarens beteckning | BS 18 LT BL | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
motorkonstruktion | borstlös | |
maximalt vridmoment mjukt | 34 Nm | |
maximalt vridmoment hårt | 75 Nm | |
Tomgångsvarvtal | 0 min-1 - 2 100 min-1 | |
spännvidd snabbchuck | 1,5 mm - 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 38 mm | |
Vikt utan batteri | 1,2 kg | |
vikt inklusive batteri | 1,6 kg | |
typisk användning | Strong | |
Produktslag | Borrskruvdragare | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Borstlös motor, utan batteri, snabbspännchuckens spännområde 1,5-13 |
Artikkelkode | 070261 BSLTBL | |
EAN / GTIN | 4007430302199 | |
Manufacturer number | 602325890 |