{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
förpackning | Systemväska, (L-Boxx) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Bosch 18 V-W | |
tillverkarens beteckning | GSR 18 V-EC Wireless | |
batterikapacitet | 2 Ah | |
Batterispänning | 18 V | |
motorkonstruktion | borstlös motor | |
maximalt vridmoment mjukt | 24 Nm | |
maximalt vridmoment hårt | 60 Nm | |
varvtalsområde 1:a växeln | 0 min-1 - 600 min-1 | |
varvtalsområde 2:a växeln | 0 min-1 - 1 900 min-1 | |
spännvidd snabbchuck | 1,5 mm - 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 38 mm | |
vikt | 1,7 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s2 | |
datautgång | trådlös laddning | |
typisk användning | Heavy Duty | |
Produktslag | Borrskruvdragare |
Artikkelkode | 070247 GSR18VECP | |
EAN / GTIN | 3165140804967 | |
Manufacturer number | 06019E8106 |