Sladdlös borrskruvdragare med utbytbar borrchuck GSR1215FC

Article no.: 070242 GSR1215FC
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
76 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 12 V

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

förpackning Systemväska, (L-Boxx)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Bosch 12 V
tillverkarens beteckning GSR 12V-15FC
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 2 Ah
Batterispänning 12 V
motorkonstruktion 2-polig motor
maximalt vridmoment mjukt 15 Nm
maximalt vridmoment hårt 30 Nm
varvtalsområde 1:a växeln 0 min-1 - 400 min-1
varvtalsområde 2:a växeln 0 min-1 - 1 300 min-1
spännvidd snabbchuck 0 mm - 10 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 10 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 19 mm
vikt 0,8 kg
maximala vibrationer enligt EN < 1,9 m/s2
typisk användning Strong
lämpligt för material Trä; Stål
Produktslag Borrskruvdragare
USP1 Med utbytbar borrchuck, 12 V.
USP2 Med 2 batterier, i L-Boxx

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 070242 GSR1215FC
EAN / GTIN 3165140847322
Manufacturer number 06019F6000

Beskrivelse

Utförande:

Bosch sladdlös borrskruvdragare
  • Kompakt men stark sladdlös 12 V borrskruvdragare med höger-/vänstergång.
  • Med Electronic Motor Protection (EMP) och Electronic Cell Protection (ECP).
  • LED-lampa för upplysning av arbetsområdet och batterladdningsindikator.
  • Vridmomentinställning i flera nivåer för exakt skruvdragning.
  • Elektronisk varvtalsreglering för lugn och säker start vid borrning och skruvdragning.
  • Softgrip.

Exakt arbete även vid svåråtkomliga ställen tack vare kompakt storlek med bitshållare eller utbytbar excenter- eller vinkeltillsats. Flexibelt arbete tack vare växlingssystemet med fyra olika FlexiClick-tillsatser. Bekväm hantering: Tillsatserna sitter helt enkelt kvar på apparaten vid inställning av de 16 olika positionerna.

Fördel:

Mångsidig, 4 borrchuckalternativ.

Leveransinnehåll:

Inklusive laddare, excentertillsats, borrchuck, vinkelborrtillsats, bitshållare och L-BOXX.

Anmärkning:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851073866.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen