{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
förpackning | Transportväska | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Milwaukee typ B 4 V | |
tillverkarens beteckning | M4D-202B | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 2 Ah | |
Batterispänning | 4 V | |
maximalt vridmoment hårt | 5 Nm | |
maximalt varvtal 1:a växeln | 0 min-1 - 200 min-1 | |
maximalt varvtal 2:a växeln | 0 min-1 - 600 min-1 | |
verktygsfäste | E 6,3 | |
Utförande | Skruv-dragare | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 3 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 6 mm | |
vikt | 0,5 kg | |
typisk användning | Medium | |
lämpligt för material | Trä; Stål | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Produktslag | Skruvdragare |
Artikkelkode | 070224 M4D2 | |
EAN / GTIN | 4002395000388 | |
Manufacturer number | 4933440475 |