{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
förpackning | Systemväska, (L-Boxx) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Bosch 12 V | |
tillverkarens beteckning | GWB1210 | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 2 Ah | |
Batterispänning | 12 V | |
maximalt vridmoment hårt | 11 Nm | |
maximalt varvtal 1:a växeln | 0 min-1 - 1 300 min-1 | |
verktygsfäste | ⌀ 1,0 − 10 mm | |
Utförande | Vinkelborrskruvdragare | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 10 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 10 mm | |
vikt | 1,2 kg | |
typisk användning | Medium | |
lämpligt för material | Stål; Murverk; Betong | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Produktslag | Skruvdragare |
Artikkelkode | 070223 GWB1210 | |
EAN / GTIN | 3165140730846 | |
Manufacturer number | 0601390908 |