{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
förpackning | Systemväska (HD = Heavy Duty) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Milwaukee typ B 18 V | |
tillverkarens beteckning | M18 ONEDD3-502X | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 5 Ah | |
Batterispänning | 18 V | |
motorkonstruktion | borstlös motor | |
maximalt vridmoment hårt | 158 Nm | |
maximalt varvtal 1:a växeln | 0 min-1 - 500 min-1 | |
maximalt varvtal 2:a växeln | 2 100 min-1 | |
spännvidd snabbchuck | 1,5 mm - 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 16 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 89 mm | |
vikt | 2,1 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | <2,5 m/s2 | |
app-anslutning | OneKey | |
typisk användning | Heavy Duty | |
Produktslag | Borrskruvdragare | |
USP1 | 18 V, ONE-KEY app-anslutning | |
USP2 | Borstlös motor, med 2 batterier, i väska |
Artikkelkode | 070212 M18ODD3-5 | |
EAN / GTIN | 4058546476731 |