• Ingen pris tilgjengelig

Tillbehör för handskruvdragare Quick-In, Typ: 64203025

Article no.: 070208 64203025
New product

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 64203025010
verktygsfäste E 6,3
typ av hylsa Djupanslag
Produktslag Skruvdragartillsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 070208 64203025
EAN / GTIN 4014586476902

Beskrivelse

Utförande:

QuickIN-tillbehör för utökning av alla FEIN batteridrivna borrskruvdragare med QuickIN gränssnitt inom tillämpningsområdena skruvdragning och gängslkärning.
QuickIN-djupstopp. Försänk varje skruv till exakt samma djup. Maximalt inställningsområde 12 mm med steg om 0,25 mm för exakt manövrerbarhet.
Skruvar 8 x 300 mm; längd 134 mm; verktygsfäste bits (DIN ISO 1173 - E 6,3).
Ytterligare skruvhylsor för skruvar med tätningsbrickor på upp till 28 mm diameter finns tillgängliga. Kompatibelt med alla FEIN batteridrivna skruvdragare med QuickIN-gränssnitt.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen