Batteridriven slagborrskruvdragare med litiumjonbatteri SB18LTBL

Article no.: 070121 SB18LTBL
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
23 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • förpackning: Metabox
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Typ CAS 18 V

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    förpackning Metabox
    passande batterifabrikat/batterityp/spänning Typ CAS 18 V
    tillverkarens beteckning SB 18 LT BL
    Energiförsörjning Nätdriven
    Antal ingående batterier 2
    Batterityp Litiumjon
    batterikapacitet 4 Ah
    Batterispänning 18 V
    motorkonstruktion borstlös
    maximalt vridmoment mjukt 34 Nm
    maximalt vridmoment hårt 75 Nm
    Tomgångsvarvtal 0 - 2 100
    maximal slagfrekvens 31 950 min-1
    spännvidd snabbchuck 1,5 mm - 13 mm
    maximal spiralborr-⌀ i stål 13 mm
    maximal spiralborr-⌀ i trä 38 mm
    maximal spiralborr-⌀ i betong 13 mm
    vikt inklusive batteri 1,8 kg
    Vikt utan batteri 1,2 kg
    typisk användning Strong
    Produktslag Slagborrskruvdragare

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 070121 SB18LTBL
    EAN / GTIN 4007430334718
    Manufacturer number 602316800

    Beskrivelse

    Utförande:

    Batteridriven slagborrskruvdragare med borstlös motor och växel med två lägen.
    Välj mellan en komplett utrustning med 2 batteripackar, laddare och robust plastväska, eller maskinen utan tillbehör i kartong om du redan har batterier. Du kan naturligtvis också köpa batteripackar och laddare separat.
    På alla batteripackar från Metabo får du förresten 3-års garanti, oavsett antalet laddningscykler.
    Ytterligare detaljer som den ljusstarka LED-arbetslampan och den praktiska bälteskroken gör arbetet ännu bekvämare.
    Alla LT- och LTX-modeller är utrustade med ett mycket kraftfullt slagverk som ger maximal borrkapacitet i sten och murverk. Impulsdriften hos LTX-klassen är till effektiv hjälp vid fastnade skruvar förborrning på släta ytor.
    För mycket tunga tillämpningar rekommenderar vi borstlösa typer, som du direkt känner igen genom att ”BL” ingår i beteckningen. De har dessutom termiskt överlastskydd som skyddar motorn mot överhettning.
    • Sladdlös slagborrmaskin med optimala prestanda för krävande tillämpningar.
    • Högpresterande slagverk för bästa arbetsresultat.
    • Integrerad arbetslampa för att lysa upp arbetsområdet.
    • Med praktisk bälteskrok och bitsdepå, som tillval kan fixas till höger eller vänster.
    • LiHD-batteripaket för ultimat prestanda, extremt lång gångtid och livslängd.
    • Många märken, ett batterisystem: Denna produkt kan kombineras med alla 18 V-batteripaket och laddare från CAS-märkena.

    Fördel:

    100 % kompatibilitet av ackumulatorerna – gäller för alla tillverkare.
    Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive snabbchuck, 2 st LiHD-batterier, laddare och metaBox.

    Anmärkning:

    Passande batterier och laddare finns under n 073870073890.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Accessories

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen