{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
förpackning | Systemväska (HD = Heavy Duty) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | AEG Typ AS 18 V | |
tillverkarens beteckning | BSB18SBL2-0 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
motorkonstruktion | borstlös | |
maximalt vridmoment mjukt | 32 Nm | |
maximalt vridmoment hårt | 65 Nm | |
maximalt varvtal 1:a växeln | 0 min-1 - 500 min-1 | |
maximalt varvtal 2:a växeln | 1 750 min-1 | |
spännvidd snabbchuck | 1,5 mm - 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 40 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i betong | 13 mm | |
maximala vibrationer enligt EN utan slagborrsfunktion | < 2,5 m/s2 | |
vikt | 1,7 kg | |
typisk användning | Heavy Duty | |
Produktslag | Slagborrskruvdragare |
Artikkelkode | 070115 BSB18SBL2 | |
EAN / GTIN | 4058546403423 |