{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
förpackning | Systemväska, (L-Boxx) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Bosch 18 V | |
tillverkarens beteckning | GSR 18V 90 FC | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
motorkonstruktion | borstlös motor | |
maximalt vridmoment mjukt | 36 Nm | |
maximalt vridmoment hårt | 64 Nm | |
varvtalsområde 1:a växeln | 0 min-1 - 630 min-1 | |
varvtalsområde 2:a växeln | 0 min-1 - 2 100 min-1 | |
spännvidd snabbchuck | 1,5 mm - 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 68 mm | |
vikt | 1,1 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | <2,5 m/s2 | |
datautgång | Bluetooth-gränssnitt | |
typisk användning | Strong | |
Produktslag | Borrskruvdragare |
Artikkelkode | 070107 GSR1890FCS | |
EAN / GTIN | 4059952617428 | |
Manufacturer number | 06019K6203 |