{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
förpackning | Transportväska | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Fein typ E 18 V | |
tillverkarens beteckning | ASB 18 Q Select | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
motorkonstruktion | borstlös | |
maximalt vridmoment mjukt | 32 Nm | |
maximalt vridmoment hårt | 60 Nm | |
maximalt varvtal 1:a växeln | 0 min-1 - 450 min-1 | |
maximalt varvtal 2:a växeln | 2 000 min-1 | |
spännvidd snabbchuck | 1,5 mm - 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 50 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i betong | 13 mm | |
maximala vibrationer enligt EN med slagborrsfunktion | 13 m/s2 | |
maximala vibrationer enligt EN utan slagborrsfunktion | < 2,5 m/s2 | |
vikt | 1,3 kg | |
typisk användning | Heavy Duty | |
lämpligt för material | Trä; Murverk; Betong; Stål | |
Produktslag | Slagborrskruvdragare |
Artikkelkode | 070100 71132364 | |
EAN / GTIN | 4014586887265 | |
Manufacturer number | 71132364000 |