• Tjänsteartiklar kan inte beställas separat, bara tillsammans med artiklar som tillhandahåller den tjänsten

Ackrediterad kalibrering (t.ex. DAkkS) Digital höjdmätare, maximalt mätområde: 400mm

Article no.: 024010 400
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Unknown

Select article variation and quantity

maximalt mätområde (mm) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ackrediterad yes
maximaltmätområde 400 mm
lämplig för Digital höjdmätare
Produktslag Kalibrering

Identification & Classification

Artikkelkode 024010 400
EAN / GTIN 2050002056350

Beskrivelse

Utförande:

Achtung!
Die Bezeichnung „DAkkS-Kalibrierung“ wird entsprechend dem internationalen Standard in „akkreditierte Kalibrierung“ geändert. Dienstleistungen wie die DAkkS-Kalibrierung können ab sofort unter der Bezeichnung „akkreditierte Kalibrierung“ bestellt werden.
Allmän information:
Kalibrering är en väsentlig beståndsdel i kvalitetssäkringen. Som din partner för kalibrering av din mät- och testutrustning tar vi hand om hela processen, inklusive en säker transport. På så sätt garanterar vi en kalibrering om uppfyller alla standarder och följer alla relevanta föreskrifter och standarder för ditt företag.

Ackrediterad kalibrering:
Ackrediterade kalibreringslaboratorier är direkt anslutna till de nationella normalerna via referensnormaler. DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle, tyskt ackrediteringsorgan) och andra europeiska ackrediteringsorgan bedömer, bekräftar och övervakar dessa platsers yrkeskompetens som en oberoende institution. Genom den regelbundna kontrollen av processerna och den mättekniskt rätta omsättningen av kalibreringsprocessen kan du lita på dina mätresultat. Förutom tyska ackrediterade kalibreringslaboratorier samarbetar vi också med belgiska ackrediterade kalibreringslaboratorier, så att vi i undantagsfall också utfärdar certifikatet av belgiska ackrediteringsorganet (BELAC-certifikat). Tack vare ILAC:s och EA:s multilaterala avtal samt avtal av ländernas ackrediteringsorgan är alla certifikat som utfärdats av DAkkS sant BELAC internationell erkända, tillämpliga och klarar av alla granskningar. På så sätt undviks flera kostnadskrävande ackrediteringar.

Fördel:

  • Högsta tillförlitlighet och standard i enlighet med den nationella standarden.
  • Internationellt erkännande.
  • Statligt övervakat.
  • Direkt spårbarhet till den nationella normalen är garanterad.
  • Överensstämmer de kraven som gäller för alla företag inom fordonsindustrin och deras underleverantörer enligt standarden IATF 16949:2016.
  • Högt mått av säkerhet.

Rekommendation:

Genom sakkunnig hantering och regelbunden omkalibrering kan du förlänga din kontrollutrustnings användningstider och skydda dem mot skador och starkt slitage. Viktigt i detta sammanhang: Omfattande utbildning av medarbetarna i hantering av mät- och kontrollinstrument.

Anmärkning:

Kalibreringstjänsten kan bara beställas tillsammans med en tillhörande artikel. Vilken kalibreringsservice som är möjlig för vilken artikel framgår av respektive kalibrerbara mätinstrument.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen