• Tjänsteartiklar kan inte beställas separat, bara tillsammans med artiklar som tillhandahåller den tjänsten

Kalibrering Bygelmikrometer utan inställningsmått, maximaltmätområde: 300mm

Article no.: 022000 300
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Unknown

Select article variation and quantity

maximaltmätområde (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

maximaltmätområde 300 mm

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 022000 300
EAN / GTIN 2050002055773

Beskrivelse

Utförande:

Kalibrering är en väsentlig beståndsdel i kvalitetssäkringen. Att göra kompromisser på detta område kan snabbt bli dyrbart: Skadeståndsansvaret för felaktiga produkter ligger I de flesta fall hos tillverkaren. Med oss som partner för kalibrering av dina mät- och kontrollverktyg kan du bekvämt luta dig tillbaka. Vi tar hand om det kompletta genomförandet, en säker transport och en normenlig kalibrering och omkalibrering. Härvid tar vi naturligtvis hänsyn till alla föreskrifter och normer och till ditt företags standarder.

Sedan augusti 2021 erbjuder vi maximal precision och högsta kvalitet i vårt nya kalibreringslaboratorium vid anläggningen i Nürnberg. Med Trescal har vi nu ett världsledande kalibreringstjänsteföretag inom våra väggar.

FABRIKSKALIBRERINGSINTYG (ISO)
Fabrikskalibreringsintyg är ett billigare alternativ till DAkkS-kalibreringsintyg. Fabrikskalibreringen är i motsats till DAkkS-kalibreringen endast spårbar till fabriksnormalen och inte till den nationella normalen. Detta leder till att fabrikskalibreringen internationellt inte är erkänd av alla användare. Alla Trescals laboratorier uppfyller standarden enligt SS-EN ISO/IEC 17025. På så sätt är spårbarheten av kalibreringar och prov garanterad. Trescal använder sig av samma standarder vid en fabrikskalibrering som vid en DAkkS-kalibrering.
Allgemeine Information:
Kalibrierung ist ein wesentlicher Bestandteil der Qualitätssicherung. Als Ihr Partner für die Kalibrierung Ihrer Mess- und Prüfwerkzeuge übernehmen wir die vollständige Abwicklung, einschließlich des sicheren Transports. Dabei garantieren wir eine normgerechte Kalibrierung, unter Einhaltung aller relevanten Vorschriften und Standards Ihres Betriebes.

Werks- (ISO) Kalibrierung:
Die Werks-Kalibrierung bietet eine kostengünstige Alternative zu akkreditierten Kalibrierung (z.B. DAkkS). Sie ist auf das Werksnormal rückführbar (nicht auf das nationale Normal wie bei einer Akkreditierten Zertifizierung) und erfüllt in vielen Bereichen die erfoderlichen Standards. Die Labore unseres Kalibrierpartners arbeiten stets gemäß DIN EN ISO/IEC 17025, wodurch die Rückführbarkeit von Kalibrierung und Proben auf höchstem Niveau gewährleistet ist.

Fördel:

  • Prisbilligt
  • Snabbt
  • Återförandet enligt den nationella normen är indirekt säkerställt

Rekommendation:

Genom sakkunnig hantering och regelbunden omkalibrering kan du förlänga din kontrollutrustnings användningstider och skydda dem mot skador och starkt slitage. En viktig sak i detta sammanhang: Omfattande utbildning av personalen i hanteringen av mät- och kontrollinstrument.
Genom sakkunnig hantering och regelbunden omkalibrering kan du förlänga din kontrollutrustnings användningstider och skydda dem mot skador och starkt slitage. En viktig sak i detta sammanhang: Omfattande utbildning av personalen i hanteringen av mät- och kontrollinstrument.

Anmärkning:

Kalibreringstjänsten kan bara beställas tillsammans med en tillhörande artikel.
Vilken kalibreringstjänst som är möjlig för vilken artikel framgår av respektive kalibrerbara artiklar.

För kalibrering av en bygelmikrometer inklusive inställningsmått bör du använda kalibrering B2 nr 022040 eller 022050.
Der Kalibrierservice kann nur in Verbindung mit einem entsprechenden Artikel bestellt werden. Welcher Kalibrierservice bei welchem Artikel möglich ist, ist jeweils an kalibrierbaren Messmitteln ersichtlich.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen