{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 6 mm - 12 mm | |
avläsning | 0,001 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 0,004 / 0,005 mm | |
Mätteknik | analog | |
antal mikrometrar | 3 | |
antal inställningsringar | 2 | |
inställningsring-⌀ | 8 / 10 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | 3-punkts innermikrometer |
Artikkelkode | 428991 6-12 | |
EAN / GTIN | 4045197276360 | |
Manufacturer number | 428991 6-12 |