{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
totallängd | 320 mm | |
spännvidd | 42 mm | |
rör-⌀ | 1 tum | |
Käftvinkel | 45 grad | |
Tillverkningsprocess | helt smidd | |
Käft av seghärdat stål | induktionshärdad | |
Material tång | Kromvanadinstål | |
S-käft | yes | |
Svensk typ | yes | |
Produktslag | Rör- och vattenpumptång |
Artikkelkode | 810745 1 | |
EAN / GTIN | 4003773014249 | |
Manufacturer number | 83 30 010 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Hörnrörtång med S-formade käftar, rör-⌀: 1tum
on request
På lager
65 styck i lager
NOK 644,55
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 090 styck i lager
NOK 488,48
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
294 styck i lager
NOK 390,20
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Tillverkningsprocess | helt smidd | helt smidd | helt smidd |
rör-⌀ | 1 tum | 1 tum | 1 tum |
Svensk typ | yes | yes | yes |
Käft av seghärdat stål | induktionshärdad | induktionshärdad | induktionshärdad |
Material tång | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Produktslag | Rör- och vattenpumptång | Rör- och vattenpumptång | Rör- och vattenpumptång |