{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 100 kg | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bredd | 900 mm | |
Djup | 300 mm | |
bärförmåga per ytenhet | 100 kg | |
Hylla utförande | Multifunktion | |
Produktslag | Avläggsskiva |
Artikkelkode | 927142 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406108014 | |
Manufacturer number | 927142 1000 |