TPKT 1003PDR S

Article no.: 226509 S
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
410 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HELI3MILL
Hörnradie 0,8 mm
Sort IC882
Skärmaterial VHM
ISO-kod vändskär TPKT 1003PDR
Matning fz 0,1 mm
Antal byten/skär 3
Geometri PDR
tillverkarens beteckning HM390 TPKT 1003PDR IC882
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 226509 S
EAN / GTIN 7291075313567
Manufacturer number 3309394

Användningstabell

Ti > 850 N/mm²
S
50
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Trigon vändskär med 3 spiralformade skär. Axiellt och radiellt positiv skärutformning. För effektiv och exakt bearbetning av 90° kanter.

Anmärkning:

Användningsriktvärden för ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.
Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen