GARANT Power Tang 90° - tangentiell-högkapacitetshörnfräs liten delning 16/2 mm

Article no.: 215954 16/2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
19 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Power Tang
Skär-⌀ DC 16 mm
Antal skär Z 2
Skaftutförande  weldon-skaft
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Hörnfräsning
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
maximalt sågdjup ap max 8 mm
Utkragningslängd L1 25 mm
totallängd Ltot 78 mm
Skaftdiameter Ds h6 16 mm
Passande vändskär LO.U0904..
Skruvsats förvändskär 219868 1 (8IP; 1,2 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 215954 16/2
EAN / GTIN 4045197939869
Manufacturer number 215954 16/2

Beskrivelse

Utförande:

Maximal stabilitet tack vare tangentiellt ställda vändskär.
Höga matningsvärden för maximal spånavverkning per tidsenhet tack vare optimal vändskärsstabilitet i skärkraftsriktningen.

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 1,2 används med klinga nr 674252 strl. 8 IP.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar

From the same series "Power Tang" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen