Assortimentskoffer ‘Boxxser’ 15

Artikelnummer: 693520 15
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal inserts Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aantal vakken 15
    Buitenmaat lengte 298 mm
    Buitenmaat breedte 284 mm
    Buitenmaat hoogte 55 mm
    Producttype Gereedschapstransportsysteem

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 693520 15
    EAN/GTIN 5733439134811
    Nummer fabrikant 134811 BLAU NEU

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Dubbelwandige kofferbehuizing van PP en deksel van polycarbonaat zorgen voor een grote belastbaarheid en stabiliteit. Comfortabel, met één hand te bedienen sluitmechanisme, handgreep met veiligheidsvergrendeling. Dankzij profielraster in deksel en bodem wordt voorkomen dat de verwisselbare inzetdelen en hun inhoud bij het transport door elkaar raken.

    Plaatsing:

    Aantal inzetdelen l×b×h: 8 st. 55×39×47 mm; 1 st. 109×39×47 mm; 1 st. 163×39×47 mm; 4 st. 79×55×47 mm; 1 st. 109×79×47 mm

    Levering:

    Inclusief 3 etiketten met verschillende kleuren voor markering/identificatie.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen