Draagbox met assortimentskoffers ‘Boxxser’ 4

Artikelnummer: 693580 4
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal assortimentskoffers Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal assortimentskoffers 4
Buitenmaat lengte 347 mm
Buitenmaat breedte 305 mm
Buitenmaat hoogte 342 mm
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 693580 4
EAN/GTIN 5733439137966
Nummer fabrikant 137966

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelwandige kofferbehuizing van PP en deksel van polycarbonaat zorgen voor een grote belastbaarheid en stabiliteit. Comfortabel, met één hand te bedienen sluitmechanisme, handgreep met veiligheidsvergrendeling. Dankzij profielraster in deksel en bodem wordt voorkomen dat de verwisselbare inzetdelen en hun inhoud bij het transport door elkaar raken.
Mobiele draagbox, staalblauw polypropyleen. Uitgerust met 4 assortimentskoffers nr. 693520 maat 15 met 15 inzetdelen. Zijprofiel voor een goede vergrendeling van de assortimentskoffers in de draagbox.

Plaatsing:

Assortimentskoffers (telkens 298×284×55 mm): 4 St. à 15 inzetdelen