Magnetiseerapparaat 1

Artikelnummer: 666451 1
op aanvraag
Op voorraad
200 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 9500 magneet SB
Lengte 65 mm
Breedte 32 mm
Hoogte 20 mm
Producttype Demagnetiseerapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 666451 1
EAN/GTIN 4013288219589
Nummer fabrikant 05033404001

Omschrijving

Toepassing:

Voor het magnetiseren en demagnetiseren van schroevendraaierpunten.
Gewoon het gereedschap langs de positieve kant van het magnetiseerapparaat trekken en het gereedschap houdt de schroef stevig aan de steel. Voor het demagnetiseren het gereedschap langs de negatieve kant leiden.