Stiftfrezenset 8-delig, GARANT Master Uni – middel 8

Artikelnummer: 541411 8
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal stiftfrezen Prijs per stuk incl. BTW
  • Schacht-⌀: 6

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie GARANT Master Uni
    Snijmateriaal HM TiAlN
    Schacht-⌀ 6 mm
    Aantal stiftfrezen 8
    Producttype Stiftfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 541411 8
    EAN/GTIN 4062406587093
    Nummer fabrikant 541411 8

    Omschrijving

    Uitvoering:

    HM‐stiftfreesassortiment Multi Cut met gangbare vormvarianten.

    De nieuw ontwikkelde innovatieve tandgeometrie maakt een hoge verspaningscapaciteit mogelijk en zorgt tegelijkertijd voor een extreem rustige loop en zeer goede geleidbaarheid. Dankzij de optimale spaanvorming (geen spitse spanen) wordt een hoge oppervlaktekwaliteit verkregen bij ruw- en nafreesbewerkingen.
    • universeel inzetbaar.

    Schacht‐⌀ 6 mm.
    GARANT‐Stiftfrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC‐ machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.

    Extra TiAIN-coating voor een hogere standtijd en een grotere hittebestendigheid.
    Voor hoge thermische en mechanische belastingen (Heavy Duty).
    • Hogere standtijd.
    • Minder warmte-invoer.
    • Betere spaanafvoer.

    Toepassing:

    Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en
    bewerken van lasnaden en oppervlakken.

    Levering:

    Resp. 1 st. nr. 540222 gr. A0616; A1020; C0616; C1020; D0605; D1009; G0618; M1020.

    Tip:

    Materialen met slechte warmtegeleiding; toerental verlagen, om het blauw worden van de stiftfrees en smeren te voorkomen.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen