{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geschikt voor conus | 40 | |
Boringeigenschap | met boring | |
Aantrekbouten-norm | ISO 7388 | |
Kraag-⌀ D | 22,5 mm | |
Kop-⌀ D1 | 18,95 mm | |
Totale lengte L | 44,5 mm | |
L1 | 16,25 mm | |
Schroefdraad M | M16 | |
Maximaal aanhaalmoment | 50 Nm | |
Geschikt voor conus met kleurcode | SK 40 | |
Producttype | Aantrekbout |
Artikelnummer | 308640 40 | |
EAN/GTIN | 4045197150967 | |
Nummer fabrikant | 308640 40 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Aantrekbout Vorm B 40
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 10,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
215 stuks direct leverbaar
€ 17,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 44,5 mm | 53 mm |
Schroefdraad M | M16 | M16 |
L1 | 16,25 mm | 25 mm |
Maximaal aanhaalmoment | 50 Nm | 50 Nm |
Geschikt voor conus | 40 | 40 |
Geschikt voor conus met kleurcode | SK 40 | SK 40 |
Producttype | Aantrekbout | Aantrekbout |