• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Aantrekbout Vorm B, met boring, Geschikt voor conus: 50

Artikelnummer: 308640 50
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
571 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor conus Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aantrekbouten-norm: ISO 7388

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor conus 50
Boringeigenschap met boring
Aantrekbouten-norm ISO 7388
Kraag-⌀ D 36 mm
Kop-⌀ D1 29,1 mm
Totale lengte L 65,5 mm
L1 25,55 mm
Schroefdraad M M24
Maximaal aanhaalmoment 150 Nm
Geschikt voor conus met kleurcode SK 50
Sleutelwijdte 30 mm
Producttype Aantrekbout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 308640 50
EAN/GTIN 4045197150974
Nummer fabrikant 308640 50
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

De gereedschapshouder wordt via de aantrekbout door de spangrijper van de spindel vast in de spindel getrokken. Aantrekbouten zijn er in verschillende uitvoeringen. Ze vormen een belangrijke verbinding tussen machine en gereedschap. De eisen aan de nauwkeurigheid, sterkte en betrouwbaarheid van aantrekbouten zijn hoog.

Toepassing:

  • Voor gereedschap met conusschacht DIN 69871 en JIS B 6339 (MAS-BT).
  • In bewerkingscentra (machines met automatische gereedschapswisselaar).
  • In NC-machines (machines zonder automatische gereedschapswisselaar).

Tip:

Bij montage van de aantrekbout op een correct aanhaalmoment letten.