Schuurvlies-pad 220

Artikelnummer: GG5015 220
Prijs instellen 80 Stuk (0,99 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Vliesstructuur Prijs per stuk incl. BTW
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Korrelvergelijking 240 - 280
    Fijnheidsgraad middel
    Vliesstructuur 220
    IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
    Breedte 152 mm
    Lengte 229 mm
    Inhoud 80
    Uitvoering A Fine
    Kleur groen
    Aantal pads 80
    Producttype Schuurvlies-pad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer GG5015 220
    EAN/GTIN 4045197574770
    Nummer fabrikant GG5015 220

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Hout
     
    Steen
     
    Lakken
     
    Uni
     
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Synthetisch nylonvlies gevuld met kunstharsgebonden slijpkorrel. Vrij van corrosiebevorderende bestanddelen, droog en nat te gebruiken (als 556015; 556110; 556115).
    als 556015.

    Voordeel:

    • Past zich aan de vorm van het werkstuk aan.
    • De open structuur voorkomt dat het vlies volloopt en reduceert de warmteontwikkeling.
    • Gelijkmatige reproduceerbare finish.
    • Droog en nat toe te passen.
    • Vrij van corrosiebevorderende bestanddelen.

    Toepassing:

    Met de hand, handblok nr. 556020 of op excentrische vlakslijpmachines te gebruiken.
    Middel / middelfijn: universeel toepasbaar voor het verwijderen van vliegroest, lichte vervuilingen, verkleuringen; voor het naschuren van voorgeslepen of geborstelde oppervlakken, of voor het ontvetten en reinigen voorafgaand aan het lakken.

    Inhoud:

    80 Pads / verpakking.

    Tip:

    Uitgifte alleen in verpakkingsset, geen losse uitgifte! Bestelinformatie: 1 set =1 verpakking.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen