{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Korrelvergelijking | 240 - 280 | |
Fijnheidsgraad | middel | |
Vliesstructuur | 220 | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Breedte | 152 mm | |
Lengte | 229 mm | |
Uitvoering | A Fine | |
Kleur | groen | |
Producttype | Schuurvlies-pad |
Artikelnummer | 556015 220 | |
EAN/GTIN | 4045197525871 | |
Nummer fabrikant | 556015 220 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Schuurvlies-pad, 152×229 mm, Vliesstructuur: 220
op aanvraag
Op voorraad
3.970 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
vanaf
20
Stuks
|
op aanvraag
Op voorraad
1.784 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
vanaf
10
Stuks
|
|
Uitvoering | A Fine | A Fine |
Breedte | 152 mm | 158 mm |
Kleur | groen | rood |
Fijnheidsgraad | middel | middel |
Korrelvergelijking | 240 - 280 | 240 - 280 |
Vliesstructuur | 220 | 220 |
Producttype | Schuurvlies-pad | Schuurvlies-pad |