{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Accuspanning | 18 V | |
Accucapaciteit | 2 Ah | |
Draaimomentbereik | 1,1 Nm - 4 Nm | |
Maximaal toerental | 1.770 min-1 | |
maximaal draaimoment | 4 Nm | |
Gereedschapsopname afmeting | 1/4 inch | |
Gereedschapsopname | Snelwisselhouder | |
Gewicht zonder accu | 1,04 kg | |
Hoogte | 209 mm | |
Lengte | 213,5 mm | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Producttype | Schroefmachine |
Artikelnummer | 071143 CLBP04Q | |
EAN/GTIN | 697099651543 | |
Nummer fabrikant | CLBP04Q |