{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Accuspanning | 18 V | |
Accucapaciteit | 2 Ah | |
Draaimomentbereik | 3,2 Nm - 12 Nm | |
Maximaal toerental | 700 min-1 | |
maximaal draaimoment | 12 Nm | |
Gereedschapsopname afmeting | 1/4 inch | |
Gereedschapsopname | Snelwisselhouder | |
Gewicht zonder accu | 1,04 kg | |
Hoogte | 209 mm | |
Lengte | 213,5 mm | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Producttype | Schroefmachine |
Artikelnummer | 071143 CLBP12Q | |
EAN/GTIN | 697099651567 | |
Nummer fabrikant | CLBP12Q |