DGFHL 26T23-2 Double and single ended, parting and grooving reinforced blades for double-ended inserts.

Artikelnummer: 2301348
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301348
EAN/GTIN 7291075090864
Nummer fabrikant 2301348
L-nummer L23920 1854

Omschrijving

Omschrijving:

Deelgereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm, totale lengte (OAL) 110 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1,6 mm
  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 8 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm
  • Functionele lengte (LF) 110 mm
  • Aantal zakken (NOP) 2
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 42 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen