Assortiment voor elektriciens volledig geïsoleerd 12

Artikelnummer: 954586 12
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per stuk incl. BTW
  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 12×20

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 12×20
Breedte 300 mm
Diepte 500 mm
Breedte in G 12
Diepte in G 20
Aantal gereedschappen 12
Uitvoering met gereedschapsassortiment
Gewicht 1,622 kg
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 954586 12
EAN/GTIN 2050002042001

Omschrijving

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 954586: 1 st.
WERA elektro-schroevendraaier voor sleuf nr. 663100 gr. 2,5; 3,5; 4; 5,5: Resp. 1 st.
Spanningzoeker nr. 665050 gr. 3: 1 st.
WERA schroevendraaier voor Phillips nr. 668600 gr. 1; 2: Resp. 1 st.
GARANT combinatietang, volledig geïsoleerd, nr. 701710 gr. 180: 1 st.
GARANT halfronde tang recht, volledig geïsoleerd, nr. 713310 gr. 200: 1 st.
GARANT zijsnijtang, volledig geïsoleerd, nr. 725310 gr. 160: 1 st.
Stripmes nr. 728010 gr. 8 – 28: 1 st.
GARANT striptang nr. 728613 gr. 6: 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen