Striptang, Voor draaddoorsnede: 6mm2

Artikelnummer: 728613 6
Korting
76,20 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
op aanvraag
Op voorraad
1.663 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor draaddoorsnede (mm2) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 200 mm
Voor draaddoorsnede 0,08 mm2 - 6 mm2
Materiaal glasvezelversterkte kunststof
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 728613 6
EAN/GTIN 4032248539789
Nummer fabrikant 728613 6

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst stabiel, licht tanglichaam van glasvezelversterkte kunststof. De messen passen zich automatisch aan verschillende kabeldiameters aan. De isolatie wordt in één handeling doorgesneden en eraf getrokken. Met lengteaanslag en draadsnijder.

Reservedeel:

Reservemes onder nr. 728710 gr. 6/N verkrijgbaar.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Striptang, Voor draaddoorsnede: 6mm<sup>2</sup>

Striptang, Voor draaddoorsnede: 6mm2

op aanvraag
Op voorraad
1.663 stuks direct leverbaar
76,20 €
€ 52,50
op aanvraag
Op voorraad
677 stuks direct leverbaar
€ 33,20
Voor draaddoorsnede 0,08 mm2 - 6 mm2 0,2 mm2 - 6 mm2
totale lengte 200 mm 225 mm
Producttype Snijdende tang Snijdende tang