{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | Staaldraad | |
Borstel-⌀ D1 | 65 mm | |
Schroefdraad M | M14 | |
Borsteldraaddikte | 0,35 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 20 mm | |
Veiligheidssteunring | nee | |
Maximaal toerental | 12.500 min-1 | |
Producttype | Komborstel |
Artikelnummer | 572050 65XM14 | |
EAN/GTIN | 4067263906933 | |
Nummer fabrikant | 572050 65XM14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Komborstel Staaldraad 0,35 mm 65XM14 mm
op aanvraag
Op voorraad
405 stuks direct leverbaar
€ 7,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
126 stuks direct leverbaar
€ 6,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
479 stuks direct leverbaar
€ 8,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Lengte borsteldeel H1 | 20 | 20 | 20 |
Borsteldraaddikte | 0,35 | 0,5 | 0,5 |
Borstel-⌀ D1 | 65 | 65 | 65 |
Schroefdraad M | M14 | M14 | M14 |
Maximaal toerental | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
Veiligheidssteunring | nee | nee | nee |
Producttype | Komborstel | Komborstel | Komborstel |