Digitale hoogtemeter TESA-HITE, Type: 400

Artikelnummer: 445245 400
Korting
4861,00 €
Prijs geldig tot 31 dec. 2024
Individual prices for business customers after login.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 355,00 / st.
  • € 328,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: TESA Link Connector TLC
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 0 mm - 415 mm
Maximaal toepassingsgebied 0 mm - 570 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Numerieke resolutie omschakelbaar 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm
Maximale afwijking (L = meetlengte in mm) 2,5 + 4L / 1000 µm
Herhalingsnauwkeurigheid (2 σ) 2 µm
Haaksheidsafwijking (frontaal) 9 µm
Verplaatsingsmethode van de meetslede handmatig
Aansluiting TESA Link Connector TLC
Energievoorziening Accuvoeding; Netvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Meetkracht 1,5 ± 0,5 N
Meettechniek Digitaal
Testrapport Testrapport van de producent
Producttype Hoogtemeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 445245 400
EAN/GTIN 7630041143607
Nummer fabrikant 00730084

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst nauwkeurige, zeer robuuste, handmatig verstelbare hoogtemeters. Dynamisch aftasten van het werkstuk met steeds gelijke meetkracht. Eenvoudige bediening dankzij grote cijferweergave en symbolen voor meetfuncties.
  • Opto-elektronisch meetsysteem TESA Opto-µ. Incrementeel ingedeelde glasliniaal met referentiepunt voor een grote nauwkeurigheid.
  • Groot overzichtelijk beeldscherm met een cijferhoogte van 21 mm en intuïtieve symbolen. Kleurendisplay en achtergrondverlichting voor een verbeterde afleesbaarheid.
  • Zeer lange batterijlevensduur voor meten zonder netvoeding.
  • Gebruiksvriendelijke toepassing dankzij meertalige contexthelp in de actieve functies.
  • Duidelijk snellere meting van de omkeerpunten (Min, Max, ⌀) dankzij gepatenteerde Quickcenter Dynamic-technologie.
  • Luchtkussen voor gemakkelijk en schokvrij werken.

Voordeel:

Bijzonder geschikt voor het gebruik in de productie. Voorzijde van het paneel IP65-beschermd.

Toepassing:

Voor het meten van hoogte- en verschilmaten, diameters, boringsafstanden, groefbreedtes en parallelliteitsafwijkingen, etc.

Levering:

Basisapparaat met bedieningspaneel, meetinserthouder, referentiestuk, netkabel, standaardmeetinsert met HM-kogel ⌀ 5 mm, netadapter 110 – 240 V, oplaadbare Li-ion-accu. SCS-kalibratiecertificaat.

Accessoires:

Diverse speciale accessoires op aanvraag leverbaar. Meettasterset nr. 445266 en nr. 445267, zender TLC-BLE nr. 498921, signaalkabel nr. 498918.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Digitale hoogtemeter TESA-HITE, Type: 400

Digitale hoogtemeter TESA-HITE, Type: 400

op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
4861,00 €
€ 4.370,00
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
6990,00 €
€ 6.221,00
Aflezing omschakelbaar mm / inch mm / inch
Maximaal toepassingsgebied 0 mm - 570 mm 0 mm - 520 mm
Meetbereik 0 mm - 415 mm 350 mm
Meetkracht 1,5 ± 0,5 N 1,0 ± 0,2 N
Norm Fabrieksnorm Fabrieksnorm
Aansluiting TESA Link Connector TLC Draadloos MAHR i-wi-systeem; USB-interface
Maximale afwijking (L = meetlengte in mm) 2,5 + 4L / 1000 µm 1,8 + L / 600 µm