GARANT Master Alu – Innovatieve hoogrendementfrees voor aluminiumverspaning
Met GARANT Master Alu kunt u bewerken met absolute procesbetrouwbaarheid en efficiëntie.

De nieuwe generatie GARANT Master Alu overtuigt door bijzonder grote prestaties bij de aluminiumbewerking. De innovatieve hoogrendementfrezen kenmerken zich door zeer lange standtijden, vooral echter door extreme voedingswaarden en snijsnelheden. In korte tijd worden maximale oppervlaktekwaliteiten bereikt en daardoor een buitengewone hoge efficiency bij het verspanen.
De uitgebreide productfamilie GARANT Master Alu biedt de optimale oplossing voor elke bewerkingsopdracht, of het nu om nabewerken, ruwen, duiken (boren) of ramping gaat. De HPC-gereedschappen zijn ook ongecoat of met de nieuwste DLC-coating (ook met duikgeometrie) leverbaar. De coatingkleur is gebaseerd op de ISO-codekleur, zodat het toepassingsgebied van de frezen snel en gemakkelijk door alle medewerkers geïdentificeerd kan worde

Mehr und mehr wird Aluminium in der industriellen Produktion verarbeitet. Seine besonderen Eigenschaften machen es so wertvoll:
- Aluminium ist leicht: durch die Gewichtsreduzierung speziell im Automobil-, Luft- und Raumfahrtbereich ein entscheidender Vorteil bei der Reduzierung von Energieverbräuchen.
- Aluminium ist stabil: durch den Einsatz von Legierungen werden Festigkeiten erreicht, die denen von Stahl kaum nachstehen.
- Aluminium ist korrosionsbeständig: eine sich schnell bildende, dünne Oxidschicht schützt das Metall.
- Aluminium ist leicht zu verarbeiten: komplizierte Hohlprofile und Geometrien sind durch Strangpressen möglich.
- Aluminium ist ein guter Leiter: Die hohe Wärmeleitfähigkeit in Verbindung mit der hohen spezifischen Wärmekapazität begünstigen die gute Zerspanbarkeit und ermöglichen die hohen Schnittgeschwindigkeiten.
- Ressourcenschonung: Aluminium eignet sich sehr gut zum Recyclen.

Maak kennis met alle GARANT Master Alu frezen

GARANT Master Alu VHM-schachtfrees, uiterst nauwkeurig uitgebalanceerd
De gereedschapsgeometrie is speciaal ontworpen voor insteken en contourfrezen. De GARANT Master Alu VHM-schachtfrees is ongecoat of met de nieuwste generatie DLC-coating in groen (volgens ISO-code) leverbaar.
Info: De frezen beschikken over een speciale aanslijping om de onbalans te vereffenen. Zodoende wordt de laagst mogelijke onbalans van G1,8 gewaarborgd en wordt de best mogelijke balanskwaliteit voor de respectieve diameter bij hoge snelheden bereikt.
- Substraat met maximale buigbreukvastheid.
- Speciaal gevormde spaanruimtes; spanen worden direct naar boven afgevoerd. Gepolijste spaanruimtes voor betrouwbare en snelle spaanafvoer.
- Gereedschapsgeometrie voor insteken en contourfrezen.
- DLC-coating van de nieuwste generatie in groen (conform ISO-code). Ook ongecoat leverbaar.
- Aangepaste kerndiameter voor maximale stabiliteit.
- Gerichte snijkantvoorbereiding voor maximale proceszekerheid. Opbouwsnijkantvorming wordt daardoor zoveel mogelijk voorkomen.

GARANT Master Alu PickPocket
Bijzonder geschikt voor duiken (boren) en ramping. De innovatieve kopse geometrie maakt maximale voedingswaarden mogelijk en voorkomt lintspanen tijdens het boren. De GARANT Master Alu PickPocket is leverbaar in vijf verschillende varianten: ongecoat of met de nieuwste generatie DLC-coating, met of zonder inwendige koeling, met korte of lange schacht voor diepere werkzaamheden. Voor elke bewerkingstaak heeft de PickPocket dan ook een optimale oplossing.
Tip: Bij maximale voedingswaarden moet bij voorkeur natte bewerking worden gekozen om materiaalhechting met het gecreëerde oppervlak, dat door de hoge warmteontwikkeling ontstaat, te voorkomen.
- Substraat met maximale buigbreukvastheid.
- Speciaal gevormde spaanruimtes; spanen worden direct naar boven afgevoerd. Gepolijste spaanruimtes voor betrouwbare en snelle spaanafvoer.
- Gereedschapsgeometrie voor insteken en contourfrezen.
- DLC-coating van de nieuwste generatie in groen (conform ISO-code). Ook ongecoat leverbaar.
- Aangepaste kerndiameter voor maximale stabiliteit.
- Gerichte snijkantvoorbereiding voor maximale proceszekerheid. Opbouwsnijkantvorming wordt daardoor zo veel mogelijk voorkomen.

Master Alu Schachtfrees TPC

GARANT Master Alu VHM-fijnfrees
De GARANT Master Alu VHM-fijnfrees met 5 snijkanten is bijzonder effectief bij het nabewerken. Vergeleken met staalbewerkingsgereedschap kenmerkt de frees zich door zijn hoge scherpte, omdat de randvoorbereiding speciaal is ontworpen voor de belangrijkste toepassing in aluminium. De snijkantafronding in vergelijking: GARANT Master Alu VHM-fijnfrees r=3,599 µm vs. GARANT Master Steel VHM-fijnfrees r=9,721 µm.
De frees is leverbaar in die lengtes – alledrie beschikken ze over de nieuwste generatie DLC-coating in groen (conform ISO-code)
- Versterkte kerndiameter voor maximale stabiliteit.
- Variabele spoed voor geluidsarm frezen resp. ter voorkoming van trillingen.
- Vijf snijkanten voor effectieve nabewerkingen.
- Substraat met maximale buigbreukvastheid.
- DLC-coating van de nieuwste generatie in groen.
- Gepolijste spaanruimtes ter voorkoming van materiaalverklevingen.
- Spaanruimtes speciaal gevormd voor non-ferromaterialen. Voor het snel en betrouwbaar afvoeren van de spanen en ter voorkoming van vastzittende spanen.
- Gerichte snijkantvoorbereiding voor maximale proceszekerheid resp. voorkoming van trillingen voor maximale oppervlaktekwaliteiten.

GARANT Master Alu SlotMachine
Bijzonder geschikt voor duiken (boren) en ramping. De innovatieve kopse geometrie maakt maximale voedingswaarden mogelijk en voorkomt lintspanen tijdens het boren. De GARANT Master Alu SlotMachine is leverbaar in drie verschillende varianten: Met of zonder inwendige koeling, met korte of lange snijkant. Alle varianten beschikken over de nieuwste generatie DLC-coating in groen (conform ISO-code).
Tip: Bij maximale voedingswaarden dient bij voorkeur gekozen te worden voor natte bewerking, om materiaalverklevingen met het gecreëerde oppervlak, dat door de hoge warmteontwikkeling kan ontstaan, te voorkomen.
- Gepolijste spaanruimtes voor betrouwbare en snelle spaanafvoer. Speciaal ontworpen voor non-ferromaterialen, grote spaanruimtes. Voor het afvoeren van grote spaanvolumes.
- Kartelprofiel voor kleine spanen en lichte snede. Diepte van de kartel is ontworpen om ook bij zeer hoge voedingswaarden zo kort mogelijke spanen te vormen.
- Innovatieve kopse geometrie voor duiken (boren) en ramping met maximale voedingswaarden. Voorkomen van lintspanen tijdens het boren.
- Substraat met maximale buigbreukvastheid.
- DLC-coating van de nieuwste generatie in groen.
- Versterkte kerndiameter voor maximale stabiliteit bij het frezen van groeven.
- Gerichte snijkantvoorbereiding voor maximale proceszekerheid. Opbouwsnijkantvorming wordt zo veel mogelijk voorkomen.
- Variabele spoed voor geluidsarm frezen in alle toepassingen.
Alle frezen uit de productfamilie GARANT Master Alu vindt u in onze eShop:

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op!
Ons deskundige team van adviseurs adviseren u individueel over het onderwerp frezen en vinden samen met u het juiste gereedschap voor uw toepassing. Wij adviseren u persoonlijk, telefonisch en via email.