• In verband met 2e Pinksterdag is ons magazijn op 9 juni gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

MARTOR veiligheidsmessen en -snijgereedschappen: veiliger snijden

Probleem: Snij-ongevallen

Zoals het gezegde luidt: waar geschaafd wordt, wordt verspaand. Helaas is het ook waar dat waar er gesneden wordt, er verwondingen zijn. Een pijnlijke aangelegenheid voor de gebruiker - en een dure voor de werkgever. Ongevallen met zagen worden bijna altijd veroorzaakt door suboptimale, onveilige werkmessen.

43.000 ongevallen

Het aantal mesgerelateerde "te melden arbeidsongevallen" in 2019 in
Duitsland (bron: Duitse Sociale Ongevallenverzekering, 2020).

58 %

Meer dan de helft van alle arbeidsongevallen met handgereedschap wordt veroorzaakt door (meestal suboptimale, want onveilige) werkmessen (bron: Duitse Sociale Ongevallenverzekering, 2020)

7,4 dagen

Elk mesgerelateerd ongeval op het werk leidt tot gemiddeld 7,4 dagen arbeidsongeschiktheid (bron: Duitse sociale ongevallenverzekeringsinstelling voor de levensmiddelen- en horecasector, 2016).

500 Euro

Voor de werkgever kost elke verzuimdag gemiddeld ongeveer 500 euro.

Oplossing: MARTOR veiligheidsmessen

Met het bedrijf MARTOR uit Solingen hebben we niet één, maar dé probleemoplosser in ons assortiment. MARTOR is de toonaangevende internationale fabrikant en leverancier van hoogwaardige veiligheidsmessen. "Veiligheidsmessen" omdat ze zijn uitgerust met betrouwbare veiligheidstechnologie om te beschermen tegen snij-ongevallen.

Volautomatische mesterugtrekking, verborgen messen of veilige mesvervanging: met zijn GS-gecertificeerde veiligheidsmessen zet MARTOR de norm op het gebied van arbeidsveiligheid. Gebruiksvriendelijkheid met een modern ontwerp en een nog betere ergonomie speelt ook een belangrijke rol voor MARTOR.

Naar de MARTOR veiligheidsmessen

De MARTOR veiligheidstechnologieën

MARTOR SECUMAX

Verborgen blad = maximale veiligheid

Het blad is niet zichtbaar, maar is afgeschermd van mensen en goederen. Dit geeft u maximale veiligheid tegen snijwonden en schade aan goederen.


MARTOR SECUPRO

Volledig automatische terugtrekking van het mes = zeer hoog veiligheidsniveau

Het intelligente snijgereedschap: zodra het mes het snijmateriaal verlaat, trekt het zich automatisch terug in het handvat - zonder dat u iets hoeft te doen. Dat noemen wij "zeer hoge veiligheid".


MARTOR SECUNORM

Automatisch terugtrekken van het mes = hoge veiligheid

Duimen omhoog - voor een hoog veiligheidsniveau. Zodra u begint te snijden, laat u de schuifknop los. Hierdoor verdwijnt het mes onmiddellijk na het snijden terug in het handvat.

Selectie van MARTOR veiligheidsmessen

Bekroond: MARTOR SECUMAX 350

Het meermaals bekroonde MARTOR SECUMAX 350 veiligheidsmes biedt u maximaal comfort en veiligheid bij het snijden.

  1. 2in1 meskop voor snijden en kerven
  2. Aangename softgrip en geribbelde oppervlakken
  3. Messenmagazijn met reservemesjes
  4. Oogje voor bevestiging en transport
  5. Puntige neus voor het doorboren van het materiaal
  6. Verborgen mes voor maximale persoonlijke en productbescherming
  7. Ergonomisch gevormd, voor rechts- en linkshandigen

Naar de MARTOR SECUREMAX 350

Soorten sneden: Hoe u correct snijdt met MARTOR veiligheidsmessen

Folie verwijderen

Pallets zijn meestal bedekt met wikkel- en krimpfolie. Snijgereedschap met een verborgen mes dat ook uw verpakte goederen beschermt, is bijzonder geschikt om deze te strippen.

MARTOR foliemessen hebben meestal een spitse neus waarmee u het snijmateriaal kunt doorboren. U kunt ook met uw vrije hand het bovenste uiteinde van de folie samendrukken om een eerste beginpunt voor het snijden te creëren.

Vensteruitsnijding maken

Als u de transportbox voor opslag wilt blijven gebruiken, raden wij u aan om het venster uit te snijden. In plaats van de doos aan de bovenkant te openen, snijdt u een groter gat in de zijkant. Door dit "venster" kunt u uw goederen gemakkelijk en gemakkelijk verwijderen.

Plastic omsnoeringsband doorsnijden

Plastic verpakkingsband wordt gebruikt om dozen met een bijzonder zware lading bij elkaar te houden. U zult zeker te maken krijgen met omsnoeringsbanden van verschillende sterkten en kwaliteiten. Hoe steviger ze zijn, hoe beter het is om het omsnoeringsband in een hoek van 45° door te snijden.

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen