Veiligheidsmes SECUMAX 320 met 1 kling, Type: 1

Artikelnummer: 842026 1
op aanvraag
Op voorraad
909 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 158 mm
Producttype Veiligheidsmes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 842026 1
EAN/GTIN 4002632800900
Nummer fabrikant 3200011002

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsmes met afgedekt lemmet (4-voudig bruikbaar) en extra plakbandritser met twee ritsdiepten (3,5 mm / 5,0 mm). Ergonomische handgreep van glasvezelversterkte kunststof, inclusief Soft-Grip. Veilig en eenvoudig verwisselen van mes.

Toepassing:

Voor folies (dik of dun), plastic verpakkingsband, leder en riemen.

Reservedeel:

Reservemes zie nr. 842038 gr. 10 of keramisch mes 842065 gr. 2C.