Digitale weegzender - 60.000d

Artikelnummer: YKV-02
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
    Producttype Gegevensinterface

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer YKV-02
    EAN/GTIN 4045761220423
    Nummer fabrikant YKV-02

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Met deze digitale weegzender zijn uw weegprocessen geschikt voor de eisen van Industrie 4.0. Eenvoudig aan te sluiten op een weegplateau of meetcel. Sluit de digitale weegzender aan op het netwerk en begin met wegen
    • Voor snelle overdracht van weeggegevens naar aangesloten netwerken, computers, enz
    • USB- en RS-232-gegevensinterface als standaard
    • Overdrachtsformaten vrij configureerbaar
    • Functies: Wegen, tarreren
    • Interne resolutie 16 miljoen delen
    • Meetfrequentie: 10 Hz
    • Handige configuratie via meegeleverde software
    • Robuuste kunststof spuitgegoten behuizing
    • Geschikt voor wandmontage en DIN rail montage KERN
    • Compatibel met alle KERN weegplateaus
    • Bij de levering inbegrepen
    • Digitale weegzender KERN YKV-01:
    • USB kabel incl. voedingsstekker
    • Beugel voor DIN rail
    • Configuratiesoftware voor de afstelling en het beheer van de KERN YKV-01, voor de weergave in groot formaat van de verzamelde waarden op de PC, alsook de overdracht van deze gegevens naar andere apps en programma's. Daartoe kan het evaluatieresultaat worden omgezet in een willekeurig formaat voor communicatie met de verschillende gebruikersprogramma's, b.v. SAP, Oracle, enz
    • Voor een snelle overdracht van de weeggegevens naar aangesloten netwerken, computers enz
    • USB en RS-232 gegevensinterface als standaard, Stroomtoevoer via de USB-interface
    • Overdrachtsformaten vrij configureerbaar
    • Functies: wegen, tarreren
    • Meetfrequentie 10 Hz
    • Comfortabel configureren met behulp van de inbegrepen software
    • Robuuste behuizing van gegoten kunststof
    • Geschikt voor montage aan wand en DIN-rail
    • Compatibel met alle weegplateaus van KERN
    • Bij de levering inbegrepen: - Digitale weegzender KERN YKV-02 - USB-kabel incl. voedingsstekker - DIN-rail montage - Configuratiesoftware voor afstelling en beheer van de KERN YKV-02, voor weergave op groot formaat van de vastgestelde waarden op de pc en voor overdracht van deze gegevens naar andere apps en programma's. Hiertoe kan het analyseresultaat worden omgezet naar elk gewenst formaat voor de communicatie met verschillende gebruikersprogramma's zoals SAP, Oracle enz

    Kenmerk:

    • Totale afmetingen max. B×D×H 100×140×35 mm
    • Nettogewicht ca. 0,35 kg
    • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C/40 °C

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen