RS-232/Ethernet-adapter

Artikelnummer: YKI-01
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
Producttype Gegevensinterface

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer YKI-01
EAN/GTIN 4045761146624
Nummer fabrikant YKI-01
L-nummer L40250 159

Omschrijving

Omschrijving:

  • Adapter voor het aansluiten van weegschalen, krachtmeters, enz. via
  • de RS-232 interface op een Ethernet over IP-netwerk. De adapter maakt directe integratie van meetapparaten in de meeste bedrijfsnetwerken mogelijk, met automatische configuratie via DHCP of statische IP-toewijzing. Actuele meetgegevens zijn op elk moment toegankelijk vanaf elke plek in het netwerk, zonder dat er extra kabels nodig zijn. De adapter ondersteunt verschillende configuratieopties via de meegeleverde beheersoftware of een webinterface. Met de meegeleverde driver is de meter toegankelijk met bestaande niet-netwerkcompatibele toepassingen via een virtuele COM-poort. Compatibel met KERN Balance Connection software. Geschikt voor wandmontage, montage op DIN-rail of vrijstaand
  • . Leveringsomvang: Ethernet RS-232 adapter met 1× RS-232 poort, netadapter, CD (stuurprogramma, software, gebruikershandleiding), zelfklevende pads
.