Thermische printer

Artikelnummer: YKB-01N
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
Producttype Dataprinter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer YKB-01N
EAN/GTIN 4045761284654
Nummer fabrikant YKB-01N
L-nummer L40250 156

Omschrijving

Kenmerk:

  • Thermoprint
  • Snelheid: 0,75 regels/s
  • Max. 40 tekens per regel
  • Breedte papierstroken: 112 mm breed
  • Voeding via netadapter: 230 V / 50 Hz, standaard EU/GB/USA, rstandaard
  • Afmetingen behuizing B×D×H 165×140×50 mm
  • Interfacekabel niet bij de levering inbegrepen

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen