Schaarklinktang voor aluminium en stalen blindklinknagels Ø 3 - 6,4 mm

Artikelnummer: Y.113C
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
Producttype Blindklinktang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer Y.113C
EAN/GTIN 3662424100154
Nummer fabrikant Y.113C
L-nummer L60130 10879

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassingsgebied: - Aluminium klinknagels: 6,4 mm diameter - Stalen klinknagels: 5 mm diameter
  • Geschikt voor intensief gebruik, vooral op bouwplaatsen
  • Geleverd met 5 mondstukken: Diameter: 3 tot 3,2 mm - 4 mm - 4,8 tot 5 mm - 6 mm - 6,4 mm

Kenmerk:

  • d [mm]: 25
  • H [mm]: 184
  • L [mm]: 310
  • L1 [mm]: 90
  • [kg]: 2,150

Levering:

  • Aluminium klinknagels: Ø 6,4 mm
  • Stalen klinknagels: Ø 5 mm
  • Geschikt voor intensief gebruik, vooral op bouwplaatsen
  • 5 mondstukken voor diameters: 3 - 3,2 mm, 4 mm, 4,8 - 5 mm, 6 mm, 6,4 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen