Klinknageltang voor blindklinknagels 3 - 5 mm

Artikelnummer: Y.103CPB
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
    Producttype Blindklinktang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer Y.103CPB
    EAN/GTIN 3148517594715
    Nummer fabrikant Y.103CPB
    L-nummer L60130 10627

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Toepassingsgebied: - Alu klinknagels met een diameter van 3 - 3,2 - 4 - 4,8 - 5 mm - Stalen klinknagels met een diameter van 3 - 3,2 - 4 mm
    • Drukveer houdt de tang in geopende stand
    • 3 mondstukken met montagesleutel voor diameters: 3 tot 3,2 mm - 4 mm - 4,8 tot 5 mm

    Kenmerk:

    • d [mm]: 22
    • H [mm]: 84
    • L [mm]: 250
    • L1 [mm]: 26
    • [g]: 632

    Levering:

    • Aluminium klinknagels: Ø 3 - 3,2 - 4 - 4,8 - 5 mm
    • Stalen klinknagels: Ø 3 - 3,2 - 4 mm
    • Drukveer houdt de tang in geopende stand
    • 3 mondstukken met montagesleutel voor diameters 3 - 3,2 mm, 4 mm, 4,8 - 5 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen